商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W750×H1750×D1000mm●有効高さ:36U●質量:84.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57923208品番NFC-36U75A0V2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780販売価格(税別)
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。