曜日別特売
NGC-19U60A0F2W サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業 57923540

サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W600×H1000×D1000mm●有効高さ:19U●質量:58kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57923540品番NGC-19U60A0F2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。
パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。

仕様●外形サイズ:W600×H1000×D1000mm●有効高さ:19U●質量:58kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:500アズワン品番65-6419-29

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする