アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。