曜日別特売
NGC-427090VD2W 分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業 57925798

分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W700×H2000×D900mm●有効高さ:40U●質量:89.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57925798品番NGC-427090VD2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

本体枠はアルミを使用しており軽量です。
パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。
側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。
各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。
電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。

仕様●外形サイズ:W700×H2000×D900mm●有効高さ:40U●質量:89.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:500アズワン品番65-6421-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする