SSO-7090BGP3N ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業 57926209

ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W513×H41×D704mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラック注文コード57926209品番SSO-7090BGP3N
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

前中後3分割型の底板です。
ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。
別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。

仕様●外形サイズ:W513×H41×D704mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6422-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする