曜日別特売
SNR2-46U70C0NW ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業 57929465

ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W700×H2200×D1200mm●有効高さ:46U●質量:150kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57929465品番SNR2-46U70C0NW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥416,300販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
外装板の組み換えカスタマイズが容易
19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W700×H2200×D1200mm●有効高さ:46U●質量:150kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:1250アズワン品番65-6425-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする