商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W700×H1800×D1100mm●有効高さ:37U●質量:128kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57929517品番SNR2-37U70B0NW
参考基準価格(税別)¥342,500販売価格(税込)¥373,780販売価格(税別)
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
外装板の組み換えカスタマイズが容易
19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)