ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)