曜日別特売
NFC-42U60A0V2B ネットワークラック ブラック NFCシリーズ 摂津金属工業 57931364

ネットワークラック ブラック NFCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W600×H2000×D1000mm●有効高さ:42U●質量:86.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA注文コード57931364品番NFC-42U60A0V2B
参考基準価格(税別)¥538,100販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。

仕様●外形サイズ:W600×H2000×D1000mm●有効高さ:42U●質量:86.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:500アズワン品番65-6427-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする