ノナチェア<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード57931405品番KZ336JBM-T1M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,800

●お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。

質量(kg)12.6全高(mm)895肘掛あり本体質量(kg)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×592×895
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合や搬入ができずにキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入の条件になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂きます場合がございますので、予めご了承願います。
※一部地域によっては配送設置サービスをお引き受けできず、車上渡しのみとなる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57931405KZ336JBM-T1M470335940KZ336PVM1T1M4KZ336JBM-T1M4 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70335940ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする