曜日別特売
H-18-SUS-2 ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下 57932176

H-18-SUS-2 ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下 57932176
H-18-SUS-2 ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下 57932176
H-18-SUS-2 ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下 57932176
H-18-SUS-2 ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下 57932176

ステンレス回転取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上電解研磨
内容量1個注文コード57932176品番H-18-SUS-2
参考基準価格(税別)¥745販売価格(税込)¥818
販売価格(税別)
744

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨サイズ付属品M3皿木ネジ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする