曜日別特売
A-1293-B ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 57933314

A-1293-B ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 57933314
A-1293-B ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 57933314

ダブルシックルハンドル(両面タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体/ステンレス鋼板(SUS316)、A-1293-A取手/アルミニウム合金(ADC)、A-1293-B取手/ステンレス鋼板(SUS304)注文コード57933314品番A-1293-B
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ステンレス製で耐食性に優れています。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型

材質本体/ステンレス鋼板(SUS316)、A-1293-A取手/アルミニウム合金(ADC)、A-1293-B取手/ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座・キー2本質量(g)630適合扉厚(mm)18~22表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨、A-1293-A取手/焼付塗装(ブラック)、A-1293-B取手/ヘアライン仕上げ番号:鍵違いタキゲンコード1361
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする