※インナーハンドル大タイプ
TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
1550
1550
1551
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933409
品番
A-884-D-1
販売価格(税込)
¥3,329
販売価格(税別)
¥
3,026
バスケットに入れる
扉の内外よりハンドル操作ができます。
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、
インナーハンドルが選べます。
用途
特装車・キャンピングカー・バス
タキゲンコード
1550
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
付属品
キー2本、インナーハンドル大タイプ
質量(g)
430