曜日別特売
SSO-39JGF-BK ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業 57933410

ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W17×H1970×D82mm●有効高さ:1950mm●質量:6kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS注文コード57933410品番SSO-39JGF-BK
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。

仕様●外形サイズ:W17×H1970×D82mm●有効高さ:1950mm●質量:6kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6429-39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,720/税込4,092
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする