曜日別特売
SSO-7005A0PB2 プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業 57933498

プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W695×H50×D1000mm●質量:13.7kg●色/外装処理:ブラック注文コード57933498品番SSO-7005A0PB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

OAフロア用の鋼板製の架台です。
従来品に比べ、強度がアップしました。
後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

仕様●外形サイズ:W695×H50×D1000mm●質量:13.7kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6429-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする