TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
鍵
番号:TAK60
番号:TAK60
番号:0200
タキゲンコード
4105
4104
4105
4106
4367
4368
4369
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933734
品番
A-230-2-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金:AC-25-AB-2N
仕様
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-230-TAK60)
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
220
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
番号:TAK60
タキゲンコード
4105