曜日別特売
SSO-8090GPHB 重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業 57933744

重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W660×H71.5×D798mm●質量:10.8kg●色/外装処理:ブラック注文コード57933744品番SSO-8090GPHB
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SSRシリーズ専用の底板です。
機器をの載せる場合に使用します。
サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。
搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。

仕様●外形サイズ:W660×H71.5×D798mm●質量:10.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6429-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,060/税込3,366
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする