曜日別特売
A-839-A-3 密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 57933786

※A-839-B-1の南京錠施錠タイプ

密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57933786品番A-839-A-3
販売価格(税込)¥2,743
販売価格(税別)
2,494

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備

用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする