SSO-F12-60A0WG ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ 摂津金属工業 57933839

ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W462×H48×D853mm●質量:3.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57933839品番SSO-F12-60A0WG
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W462×H48×D853mm●質量:3.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6430-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする