AP-493-2-1-TAK60 プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン) 57933847

AP-493-2-1-TAK60 プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン) 57933847
AP-493-2-1-TAK60 プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン) 57933847

プラスチック防塵キャップ付スイングハンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
番号:TAK60
内容量1個注文コード57933847品番AP-493-2-1-TAK60
販売価格(税込)¥2,243
販売価格(税別)
2,039

雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本質量(g)198標準色ブラック表面仕上げシボ仕上番号:TAK60タキゲンコード4323
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする