A-456-1-2 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン) 57934075

 

A-456-1-2 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン) 57934075
A-456-1-2 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン) 57934075

平面ハンドル (鍵なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57934075品番A-456-1-2
販売価格(税込)¥1,748
販売価格(税別)
1,589

パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型

用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)280適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵なしタキゲンコード4696
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする