先端交換式ヘッド VBB-BG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)材質AH750トラスコ品番702-2654注文コード57934091品番VBB080L08.0-BG-02S05 AH750
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥13,196
販売価格(税別)
11,996
材質AH750トラスコ品番702-2654刃長(mm)8外径(Φmm)8刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする