先端交換式ヘッド VBB-BG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)材質AH725トラスコ品番702-2697注文コード57934134品番VBB100L10.0-BM-02S06 AH725
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥10,996
販売価格(税別)
9,996
材質AH725トラスコ品番702-2697刃長(mm)10外径(Φmm)10刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする