TAKIGEN(タキゲン)
止め金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
4717
04247
04643
04644
4716
4717
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934145
品番
AC-25-E-34
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
2点締め用の止め金です。
用途
ハンドルの止め金
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
24
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
4717