先端交換式ヘッド VBB-BG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)材質AH725トラスコ品番702-2727注文コード57934161品番VBB120L12.0-BM-02S08 AH725
参考基準価格(税別)¥15,740販売価格(税込)¥14,296
販売価格(税別)
12,996
材質AH725トラスコ品番702-2727刃長(mm)11.5外径(Φmm)12刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする