曜日別特売
SSO-2200HCS-WG 縦連結スペーサー SSOシリーズ 摂津金属工業 57934207

縦連結スペーサー SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W17×H2197×D103.5mm●質量:11.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57934207品番SSO-2200HCS-WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。
適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。
ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。
ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。

仕様●外形サイズ:W17×H2197×D103.5mm●質量:11.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6430-16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,720/税込4,092
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする