SSO-7040C0CBL チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業 57934286

チャンネルベース ブラック SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W695×H400×D1200mm●質量:45.9kg●色/外装処理:ブラック注文コード57934286品番SSO-7040C0CBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

仕様●外形サイズ:W695×H400×D1200mm●質量:45.9kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6430-49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする