TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス L型裏蝶番(2管)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス鋼板(SUS304)
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
12856
12976
12980
12856
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934486
品番
B-1559-1
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
12856
長さ(mm)
75
質量(g)
110
板厚(mm)
3
表面仕上げ
生地