TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ付アルミ抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
96
117
112
109
104
96
タキゲンコード
13194
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934608
品番
B-502-5-R
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
右型・左型(本図・写真共右型です)
用途
デザイン性を求める各種筐体
タキゲンコード
13194
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MANi)
長さ(mm)
80
ねじ径
穴あき
質量(g)
96