BP-154-A-15K ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 57934626

BP-154-A-15K ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 57934626
BP-154-A-15K ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 57934626
BP-154-A-15K ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 57934626

ダンパーヒンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タキゲンコード13342
内容量1個注文コード57934626品番BP-154-A-15K
販売価格(税込)¥2,438
販売価格(税別)
2,216

天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。
回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。

用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)長さ(mm)63幅(mm)80最大トルク(cN・m)147使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5タキゲンコード13342
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする