先端交換式ヘッド VED/VEE-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)トラスコ品番702-4231注文コード57934773品番VED120L09.0R10-04S08 AH725
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,596
販売価格(税別)
15,996

汎用

材質AH725トラスコ品番702-4231刃数4刃長(mm)9刃先径(Φmm)12有効長(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする