DPR2-36U6080NW 防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ 摂津金属工業 57934934

防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W600×H1764×D750.4mm●有効高さ:36U●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57934934品番DPR2-36U6080NW
参考基準価格(税別)¥395,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。
クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。

仕様●外形サイズ:W600×H1764×D750.4mm●有効高さ:36U●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:800アズワン品番65-6431-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする