TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ付アルミ平蝶番
商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(mm)
63
63
47
質量(g)
59
73
59
36
27
色
ブラック
シルバー
ブラック
タキゲンコード
13515
13512
13513
13514
13515
13516
13517
13518
13519
13520
13521
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934958
品番
B-500N-2-Black
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質
本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
長さ(mm)
63
色
ブラック
質量(g)
59
板厚(mm)
4.5
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
13515
注意
※従来品B-500とは改良のため板厚、軸中心位置が異なります。