曜日別特売
B-500N-6-Silver ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57935003

B-500N-6-Silver ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57935003
B-500N-6-Silver ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57935003

ブッシュ付アルミ平蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)47
質量(g)27
シルバー
タキゲンコード13520
内容量1個注文コード57935003品番B-500N-6-Silver
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。

用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)長さ(mm)47シルバー質量(g)27板厚(mm)4表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13520
注意
※従来品B-500とは改良のため板厚、軸中心位置が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする