曜日別特売
RKC-125E-53N1 キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業 57936386

キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W570×H1250×D530mm●有効高さ:24U●質量:28kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:EIA注文コード57936386品番RKC-125E-53N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック
フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。
プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造
プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造
発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮
ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加
軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
サイズと外装板のバリエーションが充実
着脱が容易で軽量な外装板
外装色は2色から選択可能

仕様●外形サイズ:W570×H1250×D530mm●有効高さ:24U●質量:28kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6433-27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする