曜日別特売
- 【名入れ】黒水牛印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937663

- 【名入れ】黒水牛印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937663
- 【名入れ】黒水牛印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937663
- 【名入れ】黒水牛印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937663
- 【名入れ】黒水牛印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937663

【名入れ】黒水牛印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
径(Φmm)13.5
内容量1本注文コード57937663品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

黒水牛は頼りになりそうな重厚な黒が特徴です。
牛の角のはんこには牛角(色)・牛角(白)がありますが、黒水牛は牛の角の素材を黒く染めたものです。「黒」は信頼と信用を印象付ける色と言われています。
価格の割りに朱肉の油にも強く頑丈なところはイメージどおりのタフさ。営業職や対外的にはんこを捺す機会の多い方には特におすすめです。

仕様印鑑ケース付き。本牛皮の印鑑ケースです。中の柄は高級感のある朱竹柄となっております。材質水牛角長さ(mm)60径(Φmm)13.5オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※個人名に限ります。お彫りする文字は、漢字・ひらがな・カタカナのみになります。
※フルネームの場合、必ずタテ2行となり、右から左にお名前が捺印されるように彫ります。
※姓または名のみ彫刻の場合、ヨコ彫りが出来ますが、右から左にお名前が捺印されるように彫ります。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57937663
2024-02-28
用途: 実印としての使用
建設業・工事業

全体の質感と押印感は良い。上のしるしがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする