曜日別特売
FGO-7090TPF-N7 ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業 57938678

ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W676×H26×D817mm●質量:4.5kg●色/外装処理:ペールグレイ注文コード57938678品番FGO-7090TPF-N7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。
入線用穴(カバー付)を設けています。

仕様●外形サイズ:W676×H26×D817mm●質量:4.5kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6434-96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする