タンガロイ
チップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1ケース(2個)
材質
BXM20
BXM20
BXA20
BX310
BX330
BX360
BX380
BX930
BX480
BX470
形状
ひし形80°
ひし形80°
ひし形
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57941974
品番
2QP-CNGA120404 BXM20
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BXM20
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
WN-7D36QRセットアップ手順(初期設定)
参考になった