タンガロイ
チップ 2QP-SNGA-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57943663
品番
2QP-SNGA120408-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,830
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57943663
2QP-SNGA120408-H
57943654
2QP-SNGA120408-H BXM20
チップ 2QP-SNGA
タンガロイ
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました