曜日別特売
SKRO-12UPF-B パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ 摂津金属工業 57945118

パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W32×H574×D52mm●有効高さ:12U●質量:1.3kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA注文コード57945118品番SKRO-12UPF-B
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。
ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。
四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。

仕様●外形サイズ:W32×H574×D52mm●有効高さ:12U●質量:1.3kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6441-69

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,230/税込1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする