タンガロイ
チップ 3QP-TNGA-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57945194
品番
3QP-TNGA160404-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,260
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57945194
3QP-TNGA160404-L
57945185
3QP-TNGA160404-L BXM20
チップ 3QP-TNGA
タンガロイ
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました