曜日別特売
RSRO-5740A0PB プレートベース ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業 57945705

プレートベース ブラック RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W570×H395×D1000mm●質量:36.6kg●色/外装処理:ブラック注文コード57945705品番RSRO-5740A0PB
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

各面からケーブルを導入できます。
高さ調整用のライナーが付属しています。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。

仕様●外形サイズ:W570×H395×D1000mm●質量:36.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする