タンガロイ
チップ 3QP-TPGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
8.2
9.6
11
13.8
16.5
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
3.97
4.76
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57945763
品番
3QP-TPGW110304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし