タンガロイ
チップ 3QP-TPM/GN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
材質
BX330
BX950
BX330
BX360
BX930
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57945955
品番
3QP-TPMN110302 BX330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,720
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BX330
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57945955
3QP-TPMN110302 BX330
51690627
3QP-TPMN110302
チップ 3QP-TPMN
タンガロイ
1ケース(2個)
¥
29,990
税込
¥
32,989
内容量に違いがあります