曜日別特売
RKU-2245A サブラック B2アルマイト RKUシリーズ 摂津金属工業 57946317

サブラック B2アルマイト RKUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W481.4×H221.5×D449.8mm●質量:1.7kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA注文コード57946317品番RKU-2245A
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。
カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。
RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。
こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。
本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W481.4×H221.5×D449.8mm●質量:1.7kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6443-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする