曜日別特売
RMU-1035 ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ 摂津金属工業 57946877

ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W481.4×H99×D348.2mm●質量:1.3kg●色/外装処理:B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル●19インチ規格:JIS注文コード57946877品番RMU-1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。
ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。
本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W481.4×H99×D348.2mm●質量:1.3kg●色/外装処理:B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル●19インチ規格:JISアズワン品番65-6443-70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,530/税込1,683
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする