曜日別特売
FBS-1328-28N サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業 57947209

サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W158.84×H132.5×D280.12mm●質量:1.28kg●色/外装処理:ディープオリーブ・B2アルマイト●19インチ規格:EIA注文コード57947209品番FBS-1328-28N
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。
部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。
高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W158.84×H132.5×D280.12mm●質量:1.28kg●色/外装処理:ディープオリーブ・B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6445-70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき940/税込1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする