摂津金属工業
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●外形サイズ:W480×H449×D3mm●質量:1.76kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS
注文コード
57947306
品番
RPJ-450N-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格の19インチパネルです。
主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
仕様
●外形サイズ:W480×H449×D3mm●質量:1.76kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS
アズワン品番
65-6446-55