RPE-44N-3-1 標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業 57947516

標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D3mm●質量:0.17kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6446-59注文コード57947516品番RPE-44N-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

EIA規格の19インチパネルです。
主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D3mm●質量:0.17kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6446-59

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき490/税込539
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする