曜日別特売
RSP-200-400N パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ 摂津金属工業 57947550

パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57947550品番RSP-200-400N
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。
JISまたはEIAの規格に準拠しています
別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
RSP-200-400の機種は、フロントパネルの外装処理がヘアラインB2アルマイトです。

仕様●外形サイズ:W480×H199×D400mm●質量:5kg●色/外装処理:B2アルマイト・亜鉛めっき●19インチ規格:JISアズワン品番65-6447-35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする